Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP21700544 ED-PB-AX-FC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Polzahl - 9

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Anschlussart - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4044774758978

Artikelnummer

LPP21700544

Herstellernummer

21700544

Hersteller

LPP

Ausführung:

Stecker (Plug)

Polzahl:

9

Kontaktausführung:

männlich (male)

Anschlussart:

sonstige

Connettore PROFIBUS Fast ConnectEPIC® DATA PB Sub-D FCPreviousNext Connettore PROFIBUS Sub-D, Fast Connect, terminazione bus integrata, interfaccia di programmazione/diagnostica a LED opzionale, uscita cavo 35°/90°/180°Innovativi terminali dicollegamento per conduttori rigidi e flessibili (versioni 90° e 180°)Versioni con 2a interfaccia Sub-DDisponibile anche con LED di diagnostica