Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600312 NSGAFOU 1,8/3KV 1X150 - 1600312

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600312 NSGAFOU 1,8/3KV 1X150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 1.8 kV

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Mantelmaterial - Gummi

Packung

  • 1 M

EAN

4044773090734

Artikelnummer

LPP1600312

Herstellernummer

1600312

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

1.8 kV

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Gummi

Mit Schutzleiter:

nein

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Außendurchmesser ca.:

28 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

280 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

168 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...90 °C

Leiternennquerschnitt (AWG):

250 kcmil

Ader-Zahl:

1

NSGAFÖU 1,8/3 kVCavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominaleNSGAFÖU 1,8/3 kVNSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controllo