LAPP ITALIA SRL - LPP1600312/50 NSGAFOU 1,8/3KV 1X150 - 1600312/50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Packung
50 M
EAN
4044775110157
Artikelnummer
LPP1600312/50
Herstellernummer
1600312/50
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


