LAPP ITALIA SRL - LPP1600304 NSGAFOU 1,8/3KV 1X10 - 1600304

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Gummi
Packung
1 M
EAN
4044773091038
Artikelnummer
LPP1600304
Herstellernummer
1600304
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
1.8 kV
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
nein
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Leiternennquerschnitt:
10 mm²
Außendurchmesser ca.:
11 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
110 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
66 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...90 °C
AWG-Größe:
8
Ader-Zahl:
1