Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600302 NSGAFOU 1,8/3KV 1X4 - 1600302

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600302 NSGAFOU 1,8/3KV 1X4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 4 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 1.8 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Gummi

  • Nennspannung U - 3 kV

Packung

  • 1 M

EAN

4044773091113

Artikelnummer

LPP1600302

Herstellernummer

1600302

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

1.8 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Gummi

Nennspannung U:

3 kV

NSGAFÖU 1,8/3 kVCavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominaleNSGAFÖU 1,8/3 kVNSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controllo