LAPP ITALIA SRL - LPP1600300 NSGAFOU 1,8/3KV 1X1,5 - 1600300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Werkstoff der Aderisolation - Gummi
Nennspannung U - 3 kV
Packung
1 M
EAN
4044773091182
Artikelnummer
LPP1600300
Herstellernummer
1600300
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
1.8 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Gummi
Nennspannung U:
3 kV
NSGAFÖU 1,8/3 kVCavo in gomma monoconduttore flessibile con 1,8/3 kV di tensione nominaleNSGAFÖU 1,8/3 kVNSGAFÖU 1,8/3 kV AC, certificato VDE, cavo di controllo e comando, isolato in gomma provvisto di guaina esterna, classe 5, resistente all’olio,VDE 0250-602Trasporto pubblicoCablaggio interno di pannelli di controllo


