Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1600203 H05RR-F 2X0,75

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1600203 H05RR-F 2X0,75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Nennspannung U0 - 300 V

Packung

  • 1 M

EAN

4044773092547

Artikelnummer

LPP1600203

Herstellernummer

1600203

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

0.75 mm²

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Nennspannung U0:

300 V

AWG-Größe:

20

Verseilelement:

nein

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm über Verseilelement:

ohne

Schirm über Verseilung:

ohne

Tragorgan:

ohne

Torsionsschutz:

nein

Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:

ja

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Außendurchmesser ca.:

7.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

29.6 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

22.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...60 °C

Nennspannung U:

500 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo in gomma per sollecitazioni meccaniche leggere, utensili elettrici manuali anche domesticiH05RR-FCavo di alimentazione e comando H05RR-F, certificato AR, per elettrodomestici e dispositivi portatili, in gomma, classe 5/flessibile, per interni, ignifugoBasse sollecitazioni meccaniche