LAPP ITALIA SRL - LPP1600197 H07RN-F 1X50 - 1600197

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 50 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 450 V
Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Packung
1 M
EAN
4044773092929
Artikelnummer
LPP1600197
Herstellernummer
1600197
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
450 V
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Mit Schutzleiter:
nein
Spezifizierung Mantelmaterial:
Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)
Außendurchmesser ca.:
20.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...60 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein



