Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP16001313 H07RN-F 5G6 - 16001313

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 5

  • Nennspannung U0 - 450 V

  • Spezifizierung Aderisolation - Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044773095630

Artikelnummer

LPP16001313

Herstellernummer

16001313

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

5

Nennspannung U0:

450 V

Spezifizierung Aderisolation:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Mit Schutzleiter:

ja

Spezifizierung Mantelmaterial:

Gummi - Ethylen-Propylen-Kautschuk (EPR)

Außendurchmesser ca.:

22.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...60 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-25...60 °C

Nennspannung U:

750 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Tipo standardH07RN-FCavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugoSollecitazione meccanica mediaResistente agli oli