LAPP ITALIA SRL - LPP16001043/100 H07RN-F 5G1,5 - 16001043/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 5
Nennspannung U0 - 450 V
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
100 M
EAN
4044774647463
Artikelnummer
LPP16001043/100
Herstellernummer
16001043/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
5
Nennspannung U0:
450 V
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja
Außendurchmesser ca.:
14.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-25...60 °C
Nennspannung U:
750 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


