Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1591223 A-2YF(L)2Y...ST III BD 20X2X0,8 - 1591223

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1591223 A-2YF(L)2Y...ST III BD 20X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 40

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Mantelmaterial - Polyolefine

  • Verseilelement - Vierer

Packung

  • 1 M

EAN

4044773103267

Artikelnummer

LPP1591223

Herstellernummer

1591223

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

40

Mantel-Farbe:

schwarz

Mantelmaterial:

Polyolefine

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

ohne

Leiterdurchmesser:

0.8 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

ja

Anzahl der Verseilelemente:

10

Geeignet zur Verlegung im Erdreich:

ja

Kabel querwasserdicht:

ja

Schirm über Verseilelement:

ohne

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

UV-beständig:

ja

Leiter-Oberfläche:

blank

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Schutzmantel:

Al/PE

Werkstoff der Aderisolation:

Polyolefine

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Außendurchmesser ca.:

19.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

191 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

A-2YF(L)2Y...ST III BD cavo per esterniCavo di telecomunicazione per esterni A-2YF(L)2Y...ST III BD, VDE 0816, tenuta stagna longitudinale e laterale per interramento diretto e indiretto