Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1591153 A-2Y(L)2Y...ST III BD 10X2X0,8 - 1591153

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1591153 A-2Y(L)2Y...ST III BD 10X2X0,8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Verseilelement - Vierer

  • Schirm über Verseilung - Folie

Packung

  • 1 M

EAN

4044773104264

Artikelnummer

LPP1591153

Herstellernummer

1591153

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.1 = eindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Verseilelement:

Vierer

Schirm über Verseilung:

Folie

Leiterdurchmesser:

0.6 mm

Verseilung:

Bündel

Kabel längswasserdicht:

ja

Ader-Kennzeichnung:

Farbe + Ringe

Spezifizierung Aderisolation:

Polyethylen (PE)

Schutzmantel:

Al/PE

Spezifizierung Mantelmaterial:

Polyethylen (PE)

Außendurchmesser ca.:

8.3 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-20...50 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-20...70 °C

Cavo di telecomunicazione per esterni A-2Y(L)2Y...ST III BD conforme a VDE 0816, rivestimento appositamente a strati per interramento diretto e indiretto