LAPP ITALIA SRL - LPP1591028 A-2YF(L)2Y...ST III BD 2X2X0,6 - 1591028

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - schwarz
Mantelmaterial - Polyolefine
Verseilelement - Vierer
Packung
1 M
EAN
4044773795660
Artikelnummer
LPP1591028
Herstellernummer
1591028
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.1 = eindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Polyolefine
Verseilelement:
Vierer
Schirm über Verseilung:
ohne
Leiterdurchmesser:
0.6 mm
Verseilung:
Bündel
Kabel längswasserdicht:
ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
ja
Kabel querwasserdicht:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Ader-Kennzeichnung:
Farbe + Ringe
UV-beständig:
ja
Leiter-Oberfläche:
blank
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Schutzmantel:
Al/PE
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Spezifizierung Mantelmaterial:
Polyethylen (PE)
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
83 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-20...50 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-20...70 °C


