LAPP ITALIA SRL - LPP15381003 OLFLEX TRAIN 381 3,6KV 1X10 - 15381003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 3.6 V
Nennspannung U - 6 V
Packung
1 M
EAN
4044777192335
Artikelnummer
LPP15381003
Herstellernummer
15381003
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
3.6 V
Nennspannung U:
6 V
Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo MM per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarieÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kVÖLFLEX® TRAIN 381 3,6kV - cavo unipolare EN 50264-3-1 tipo MM, 3,6/6kV per requisiti elevati nei veicoli ferroviari/materiali rotabili; EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F1Soddisfa EN 50264-3-1 tipo MM eEN 45545-2Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°CAltamente resistente a oli e carburanti


