LAPP ITALIA SRL - LPP15361000 OLFLEX TRAIN 361 1,8KV 1X1,5 BK - 15361000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1.5 mm²
Mantelmaterial - ohne
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Nennspannung U0 - 1.8 kV
Packung
1 M
EAN
4044777191826
Artikelnummer
LPP15361000
Herstellernummer
15361000
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Mantelmaterial:
ohne
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Nennspannung U0:
1.8 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
ohne
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Innere Leitschicht:
nein
Äußere Leitschicht:
nein
Schirm:
nein
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Leitfähige Beschichtung:
nein
Schirm längswasserdicht:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
5.6 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
16.8 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
120 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...120 °C
Nennspannung U:
3 kV
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja


