LAPP ITALIA SRL - LPP15345027 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 3G2,5 - 15345027

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Packung
1 M
EAN
4044777383313
Artikelnummer
LPP15345027
Herstellernummer
15345027
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Nennspannung U0:
0.6 kV
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiter-Form:
rund
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Schichtenmantel:
nein
LWL-Elemente:
nein
Mit Schutzleiter:
ja
Innere Leitschicht:
nein
Äußere Leitschicht:
nein
Schirm:
ja
Beidraht:
nein
Bleimantel:
nein
Konzentrischer Leiter:
ohne
Mantel-Farbe:
schwarz
Leitfähige Beschichtung:
nein
Schirm längswasserdicht:
nein
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
ja
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Außendurchmesser ca.:
9.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
28.5 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
120 °C
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-35...90 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-45...120 °C
Nennspannung U:
1 kV
Ölbeständig nach EN 60811-404:
ja