LAPP ITALIA SRL - LPP15345003 OLFLEX TRAIN 345 C 600V 2X2,5 - 15345003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mantelmaterial - sonstige
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Packung
1 M
EAN
4044777185788
Artikelnummer
LPP15345003
Herstellernummer
15345003
Hersteller
LPP
Mantelmaterial:
sonstige
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
ja
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


