Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15340040 OLFLEX TRAIN 340 600V 2X0,5 - 15340040

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15340040 OLFLEX TRAIN 340 600V 2X0,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 2

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

Packung

  • 1 M

EAN

4044777917112

Artikelnummer

LPP15340040

Herstellernummer

15340040

Hersteller

LPP

Mantelmaterial:

sonstige

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

2

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Ader-Kennzeichnung:

Ziffern

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 2X0.5; EN 50264-3-2; Tipo MM; U/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni;