LAPP ITALIA SRL - LPP15331061 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X16 GY - 15331061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 1
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
1 M
EAN
4056158729993
Artikelnummer
LPP15331061
Herstellernummer
15331061
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm:
nein
Kabelgeometrie:
rund
Halogenfrei nach IEC 60754-2:
nein
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
nein


