Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15331058 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 GY - 15331058

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15331058 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4056158729962

Artikelnummer

LPP15331058

Herstellernummer

15331058

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Schirm:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Cavo ferroviario; Cavo ferroviario; 1X2.5; EN 50264-3-1; Tipo M; U/U: 0,6/1 kV; -45 - 120 ?C; composto polimerico reticolato con fasci di elettroni; ; grigio