Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP15331002 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 BK - 15331002

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP15331002 OLFLEX TRAIN 331 600V 1X2,5 BK

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²

  • Mantelmaterial - ohne

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

Packung

  • 1 M

EAN

4044777185405

Artikelnummer

LPP15331002

Herstellernummer

15331002

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2.5 mm²

Mantelmaterial:

ohne

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Nennspannung U0:

0.6 kV

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Leiter-Form:

rund

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Schichtenmantel:

nein

LWL-Elemente:

nein

Mit Schutzleiter:

nein

Innere Leitschicht:

nein

Äußere Leitschicht:

nein

Schirm:

nein

Beidraht:

nein

Bleimantel:

nein

Konzentrischer Leiter:

ohne

Mantel-Farbe:

blau

Leitfähige Beschichtung:

nein

Schirm längswasserdicht:

nein

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

ja

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

Außendurchmesser ca.:

3.4 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

10.2 mm

Zul. max. Leitertemperatur:

120 °C

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...90 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-45...120 °C

Nennspannung U:

1 kV

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Cavo unipolare a norma EN 50264-3-1 tipo M per elevati requisiti nelle applicazioni ferroviarieÖLFLEX® TRAIN 331 600VPreviousNext ÖLFLEX® TRAIN 331 600V - Conduttore unipolare conforme a EN 50264-3-1 tipo M, per veicoli su rotaie/ferrovia, 0,6/1kV, EN 45545: HL1-HL3, NF F 16-101: C/F0, NFPA 130Soddisfa EN 50264-3-1 tipo M eEN 45545-2Elevata resistenza termica: da -50°C a 120°CDisponibile anche in rosso, blu e altri colori