LAPP ITALIA SRL - LPP1249625 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1,5 GY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Packung
100 M
EAN
4044777171293
Artikelnummer
LPP1249625
Herstellernummer
1249625
Hersteller
LPP
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Conduttore con range esteso di temperatura certificato UL-AWMÖLFLEX® HEAT 180 SiF APreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo a temperature elevate fino +180°C, UL AWM style 3644