Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1249611 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X25 WH - 1249611

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1249611 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X25 WH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044777171750

Artikelnummer

LPP1249611

Herstellernummer

1249611

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X25; Bianco; U/U: 0,6/1 kV; Silicone; -50?C - 180?C; UL recognised; Posa fissa