Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1249544 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 BU - 1249544

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1249544 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X1 BU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Leiter-Material - Kupfer

  • Leiter-Oberfläche - verzinnt

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

Packung

  • 100 M

EAN

4044777171132

Artikelnummer

LPP1249544

Herstellernummer

1249544

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Leiter-Material:

Kupfer

Leiter-Oberfläche:

verzinnt

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:

nein

Kabelgeometrie:

rund

Halogenfrei nach IEC 60754-2:

nein

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Zertifiziert für Schiffsanwendungen:

nein

Conduttori unipolari; Conduttori unipolari; 1X1; blu; U/U: 0,6/1 kV; Silicone; -50?C - 180?C; UL recognised; Posa fissa