Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1249503 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,75 GNYE

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1249503 OLFLEX HEAT 180 SIF A 1X0,75 GNYE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

Packung

  • 100 M

EAN

4044777171040

Artikelnummer

LPP1249503

Herstellernummer

1249503

Hersteller

LPP

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Conduttore con range esteso di temperatura certificato UL-AWMÖLFLEX® HEAT 180 SiF APreviousNext ÖLFLEX® HEAT 180 SiF A - cavo unipolare in silicone a fili sottili per utilizzo a temperature elevate fino +180°C, UL AWM style 3644