LAPP ITALIA SRL - LPP1236106/100 OLFLEX HEAT 125 SC 450/750V 1X2,5 GY - 1236106/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0 - 450 V
Leiter-Material - Kupfer
Packung
100 M
EAN
4044776766087
Artikelnummer
LPP1236106/100
Herstellernummer
1236106/100
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Nennspannung U0:
450 V
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Schirm:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Ader-Farbe:
grau
Schutzhülle:
ohne
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Außendurchmesser ca.:
3.6 mm
Nennspannung U:
750 V



