LAPP ITALIA SRL - LPP1234104/100 OLFLEX HEAT 125 SC 300/500V 1X1 RD - 1234104/100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ader-Zahl - 1
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material - Kupfer
Leiter-Oberfläche - verzinnt
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Packung
100 M
EAN
4044776765820
Artikelnummer
LPP1234104/100
Herstellernummer
1234104/100
Hersteller
LPP
Ader-Zahl:
1
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Aderkennzeichnung nach HD 308 S2:
nein
Identifikations-/Codierfarbe Ader:
rot
Ader-Farbe:
rot
Kabelgeometrie:
rund
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Dca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
s1
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
a1
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Zertifiziert für Schiffsanwendungen:
ja


