LAPP ITALIA SRL - LPP1136103 OLFLEX CLASSIC 115 CY 3G0,75 - 1136103

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 0.75 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 3
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773093209
Artikelnummer
LPP1136103
Herstellernummer
1136103
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
0.75 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


