LAPP ITALIA SRL - LPP1133622 OLFLEX SERVO 2XSLCY-JB 3X35+3G6 - 1133622

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter - ja
Mantel-Farbe - schwarz
Packung
1 M
EAN
4056155299499
Artikelnummer
LPP1133622
Herstellernummer
1133622
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund


