Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123585 OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4G6 - 1123585

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1123585 OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 4G6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044777850662

Artikelnummer

LPP1123585

Herstellernummer

1123585

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund