LAPP ITALIA SRL - LPP1123557 OLFLEX CLASSIC 128 CH BK 0,6/1 KV 2X1 - 1123557

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 M
EAN
4044777850389
Artikelnummer
LPP1123557
Herstellernummer
1123557
Hersteller
LPP
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Kabelgeometrie:
rund


