Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123488 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 4G6 - 1123488

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 6 mm²

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 4

  • Mantel-Farbe - schwarz

  • Ader-Kennzeichnung - Farbe

Packung

  • 1 M

EAN

4044774401690

Artikelnummer

LPP1123488

Herstellernummer

1123488

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

6 mm²

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

4

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Schirm über Verseilung:

Geflecht

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-15...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

ja

0.6/1kVAC, privo di alogeni, flessibile, IEC 60332-3, IEC 61034-2, resistente ai raggi UV, UL AWM 1000VÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kVPreviousNext ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV: cavo di alimentazione e comando UL AWM Style 21156, classe 5, schermato, privo di alogeni/altamente ignifugo, edifici pubblici, esterniPer uso esternoEdifici pubbliciEMC/schermato