LAPP ITALIA SRL - LPP1123487 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 3G6 - 1123487

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044774401683
Artikelnummer
LPP1123487
Herstellernummer
1123487
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
6 mm²
Außendurchmesser ca.:
14.9 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
298 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
89.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
AWG-Größe:
10
Ader-Zahl:
3


