Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123485 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 4G4

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1123485 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 4G4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 0.6 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - sonstige

Packung

  • 1 M

EAN

4044774401669

Artikelnummer

LPP1123485

Herstellernummer

1123485

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

0.6 kV

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

sonstige

Mantel-Farbe:

schwarz

Leiternennquerschnitt:

4 mm²

Außendurchmesser ca.:

14.7 mm

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:

294 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

88.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-25...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Nennspannung U:

1 kV

AWG-Größe:

12

Ader-Zahl:

4

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche