Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1123480/100 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 7G2,5 - 1123480/100

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1123480/100 OLFLEX CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 KV 7G2,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 2 mm²

  • Ader-Zahl - 7

Packung

  • 100 M

EAN

4044774603339

Artikelnummer

LPP1123480/100

Herstellernummer

1123480/100

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

2 mm²

Ader-Zahl:

7

Cavo LAPP - Olflex Classic di alimentazione, controllo e comando privo di alogeni, resistente all'olio e molto flessibile, adatto per applicazioni in luoghi pubblici quali aeroporti o stazioni ferroviarie, per applicazione in ambienti industriali e sistemi di climatizzazioneParticolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore. Adatto anche alle applicazioni in torsione tipiche in torri eoliche