LAPP ITALIA SRL - LPP1123428 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G2,5 - 1123428

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 2.5 mm²
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 4
Mantel-Farbe - schwarz
Ader-Kennzeichnung - Farbe
Packung
1 M
EAN
4044774401164
Artikelnummer
LPP1123428
Herstellernummer
1123428
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
2.5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja



