LAPP ITALIA SRL - LPP1123420 OLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 KV 4G1,5 - 1123420
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Mantelmaterial - sonstige
Packung
1 M
EAN
4044774401089
Artikelnummer
LPP1123420
Herstellernummer
1123420
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantelmaterial:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Außendurchmesser ca.:
10.8 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
162 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
43.2 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-25...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
AWG-Größe:
16
Ader-Zahl:
4


