LAPP ITALIA SRL - LPP1123280 OLFLEX CLASSIC 135 CH 12G1 - 1123280

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 12
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773765533
Artikelnummer
LPP1123280
Herstellernummer
1123280
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
12
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
ja
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
Geflecht
Außendurchmesser ca.:
11.7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-15...70 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


