LAPP ITALIA SRL - LPP1123066 OLFLEX CLASSIC 130 H 2X1 - 1123066

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyolefine
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Werkstoff der Aderisolation - Polyolefine
Packung
1 M
EAN
4044773746860
Artikelnummer
LPP1123066
Herstellernummer
1123066
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyolefine
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Werkstoff der Aderisolation:
Polyolefine
Mantel-Farbe:
grau
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Außendurchmesser ca.:
5.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-40...80 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
ja


