LAPP ITALIA SRL - LPP1121308 OLFLEX CLASSIC 110 CY BK 0,6/1KV 3X1,5 - 1121308

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan - ohne
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter - nein
Packung
1 M
EAN
4044773624106
Artikelnummer
LPP1121308
Herstellernummer
1121308
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
0.6 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
nein
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Außendurchmesser ca.:
12.3 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
246 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
73.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1 kV
Ader-Zahl:
3
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern