Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1120298 OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 41G1 - 1120298

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1120298 OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 41G1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Mit Schutzleiter - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044773113174

Artikelnummer

LPP1120298

Herstellernummer

1120298

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

ja

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Kabelgeometrie:

rund