LAPP ITALIA SRL - LPP1120266 OLFLEX CLASSIC 110 BLACK 0,6/1KV 2X1 - 1120266

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Verseilelement - nein
Packung
1 M
EAN
4044773058024
Artikelnummer
LPP1120266
Herstellernummer
1120266
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
8.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-5...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
1000 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


