LAPP ITALIA SRL - LPP1119852 OLFLEX CLASSIC 110 2X1 - 1119852

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leiternennquerschnitt - 1 mm²
Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl - 2
Nennspannung U0 - 300 V
Packung
1 M
EAN
4044773061086
Artikelnummer
LPP1119852
Herstellernummer
1119852
Hersteller
LPP
Leiternennquerschnitt:
1 mm²
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Nennspannung U0:
300 V
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Mantel-Farbe:
grau
Kabelgeometrie:
rund
Ader-Kennzeichnung:
Ziffern
Mit Schutzleiter:
nein
Schirm über Verseilelement:
ohne
Schirm über Verseilung:
ohne
Tragorgan:
ohne
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Torsionsschutz:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Rauchentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Abtropfverhaltensklasse nach EN 13501-6:
ohne
Säureentwicklungsklasse nach EN 13501-6:
ohne
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506:
nein
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Außendurchmesser ca.:
5.7 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
85.5 mm
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz/freie Bewegung:
57 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
22.8 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
-15...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...80 °C
Nennspannung U:
500 V
Raucharm nach IEC 61034-2:
nein


