LAPP ITALIA SRL - LPP11148300 EPIC CIRCON LOCATOR - 11148300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - Kabelschuhe und Verbinder
Ausführung/Betätigung - mechanisch
Einsätze auswechselbar - ja
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen) - ja
Mit automatischem Rücklauf - ja
Packung
1 ST
EAN
4044773465419
Artikelnummer
LPP11148300
Herstellernummer
11148300
Hersteller
LPP
Geeignet für:
Kabelschuhe und Verbinder
Ausführung/Betätigung:
mechanisch
Einsätze auswechselbar:
ja
Mit Sperrvorrichtung (bei mechanischen Werkzeugen):
ja
Mit automatischem Rücklauf:
ja





