LAPP ITALIA SRL - LPP1062920 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G185 - 1062920

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung U0 - 600 kV
Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige
Spezifizierung Aderisolation - sonstige
Tragorgan - ohne
Packung
1 M
EAN
4044776552062
Artikelnummer
LPP1062920
Herstellernummer
1062920
Hersteller
LPP
Nennspannung U0:
600 kV
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Mantelmaterial:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Tragorgan:
ohne
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Torsionsschutz:
nein
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN 60811-404:
nein
Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:
271 mm
Leiternennquerschnitt:
185 mm²
Außendurchmesser ca.:
27.1 mm
Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:
108.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:
0...70 °C
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40...70 °C
Nennspannung U:
1 kV
Leiternennquerschnitt (AWG):
300 kcmil
Ader-Zahl:
1
Ader-Kennzeichnung:
Farbe


