Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1062918 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G150 - 1062918

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1062918 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung U0 - 600 kV

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

Packung

  • 1 M

EAN

4044776552048

Artikelnummer

LPP1062918

Herstellernummer

1062918

Hersteller

LPP

Nennspannung U0:

600 kV

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

nein

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

248 mm

Leiternennquerschnitt:

150 mm²

Außendurchmesser ca.:

24.8 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

99.2 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...70 °C

Nennspannung U:

1 kV

Leiternennquerschnitt (AWG):

250 kcmil

Ader-Zahl:

1

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

ÖLFLEX® CHAIN 809 SCCavo unipolare flessibile con isolamento conduttore e guaina esterna in PVC - certificato per il Nord AmericaÖLFLEX® CHAIN 809 SCPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 809 SC - cavo di alimentazione unipolare per uso versatile in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWMBasic Line Performance - Corse o accelerazioni moderateTensione nominale 0,6/1 kVCertificato AWM per USA e Canada