Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1062916 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G120 - 1062916

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1062916 OLFLEX CHAIN 809 SC 1G120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 120 mm²

  • Mantelmaterial - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Leiter-Klasse - Kl.5 = feindrähtig

  • Ader-Zahl - 1

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyvinylchlorid (PVC)

Packung

  • 1 M

EAN

4044776552024

Artikelnummer

LPP1062916

Herstellernummer

1062916

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

Mantelmaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Leiter-Klasse:

Kl.5 = feindrähtig

Ader-Zahl:

1

Werkstoff der Aderisolation:

Polyvinylchlorid (PVC)

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

Farbe

Mit Schutzleiter:

ja

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

0...70 °C

Nennspannung U:

1000 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo energia <1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1062916 - OLFLEX CHAIN 809SC 1G120