Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP10399600 MCS 4 F MALE MODULE - 10399600

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP10399600 MCS 4 F MALE MODULE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Steckkontakteinsätze - 1

  • Polarisation - Gehäuseform

  • Mit Schutzleiter - nein

  • Länge - 34 mm

  • Höhe - 25.4 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4044773582635

Artikelnummer

LPP10399600

Herstellernummer

10399600

Hersteller

LPP

Anzahl der Steckkontakteinsätze:

1

Polarisation:

Gehäuseform

Mit Schutzleiter:

nein

Länge:

34 mm

Höhe:

25.4 mm

Breite:

11.4 mm

Bemessungsspannung:

400 V

Verschmutzungsgrad:

3

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Montageart:

eingesetzt

Le diverse possibilità di montaggio garantiscono un'elevata flessibilità. Per applicazioni in ingegneria meccanica e costruzione di impianti, per robotica e tecnica di innesto.Modulo EPIC® MC: 4 contatti, terminazione a mollaPreviousNext Il modulo con morsetto a molla garantisce un collegamento rapido con perno a molla ed è dotato di 4 contatti. Può essere, ad esempio, utilizzato nelle macchine stampa.Rapido collegamento tramite molla a gabbia