Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026559 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X50

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026559 OLFLEX CHAIN 90 CP 1X50

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leiternennquerschnitt - 50 mm²

  • Ader-Zahl - 1

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

  • Nennspannung U0 - 0.6 V

  • Schirm - ja

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318353

Artikelnummer

LPP1026559

Herstellernummer

1026559

Hersteller

LPP

Leiternennquerschnitt:

50 mm²

Ader-Zahl:

1

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Nennspannung U0:

0.6 V

Schirm:

ja

Zul. max. Leitertemperatur:

80 °C

Mantel-Farbe:

schwarz

Ader-Kennzeichnung:

ohne

Mit Schutzleiter:

nein

Beidraht:

nein

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

Außendurchmesser ca.:

16.8 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...80 °C

Nennspannung U:

1 V

Raucharm nach IEC 61034-2:

nein

Cavo di alimentazione unipolare schermato, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del NordÖLFLEX® CHAIN 90 CPPreviousNext ÖLFLEX® CHAIN 90 CP - cavo di alimentazione schermato e resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWMExtended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevateUtilizzo versatile in ambienti interni ed esterniCaratteristiche migliorate in caso di incendio