Startseite

LAPP ITALIA SRL - LPP1026535 OLFLEX CHAIN 90 P 1G120 - 1026535

KopierenKopieren
LAPP ITALIA SRL - LPP1026535 OLFLEX CHAIN 90 P 1G120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff der Aderisolation - sonstige

  • Spezifizierung Mantelmaterial - sonstige

  • Spezifizierung Aderisolation - sonstige

  • Tragorgan - ohne

  • Mantelmaterial - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 M

EAN

4044777318216

Artikelnummer

LPP1026535

Herstellernummer

1026535

Hersteller

LPP

Werkstoff der Aderisolation:

sonstige

Spezifizierung Mantelmaterial:

sonstige

Spezifizierung Aderisolation:

sonstige

Tragorgan:

ohne

Mantelmaterial:

Polyurethan (PUR)

Mit Schutzleiter:

ja

Torsionsschutz:

nein

Mantel-Farbe:

schwarz

Ölbeständig nach EN 60811-404:

ja

Min. zulässiger Biegeradius, flexibler Einsatz mit Zwangsführung:

168.75 mm

Leiternennquerschnitt:

120 mm²

Außendurchmesser ca.:

22.5 mm

Min. zulässiger Biegeradius, stationärer Einsatz/fest verlegt:

67.5 mm

Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-35...80 °C

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-50...80 °C

AWG-Größe:

0000

Leiternennquerschnitt (AWG):

0 kcmil

Ader-Zahl:

1

Cavo energia >=1 kV per applicazioni mobili, marca , modello LPP1026535 - OLFLEX CHAIN 90 P 1G120